入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 平均流量センサー |
接続内径 | 1 / 4 " |
接続外径 | 3 / 8 " |
接続サイズ | 内径6mm、外径10mm |
挿入長さ | 9 29 / 32 " |
取り付け方向 | ガスケット付き一体型フランジ |
保管温度範囲 | -40度140度までNS |
温度。 範囲 | 40度120度までF |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。