入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル圧力計 |
正確さ | -/+ 1% |
オートシャットオフ | 20分。 |
校正証明書 | いいえ |
ケースカラー | レッド |
接続場所 | ボトム |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 2.62 "×1.52」 |
タイプを表示します。 | LCD |
グレード | グレード316L |
住宅資材 | ABS |
メモリストレージ | いいえ |
動作温度 範囲 | 30度120度までF |
最先端の | 9Vバッテリー |
圧力範囲 | 0から300へのpsi |
解像度 | 0.1のプサイ |
接液材料 | ステンレススチール、シリコン |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 14.48 |
船の長さ(cm) | 7.11 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。