DWYER INSTRUMENTS DM-2006 差圧発信器 0~3インチトイレ
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力伝送器 |
正確さ | -/+ 1% フルスケール |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | 有刺鉄線 |
ループ抵抗 | 0から1250オーム |
動作範囲 | 0 ~ 3 インチのトイレ |
出力アンペア | 4〜20mA |
必要な電力 | 10から35Vへ |
船の重量(kg) | 0.53 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 14.99 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。