DWYER INSTRUMENTS DH3-009 デジタルパネルメーター、0 ~ 25 インチ WC 入力範囲
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパネルメーター |
正確さ | -/+ 0.5% |
ケーブル長 | 18 " |
接続サイズ | 1 / 8 " |
接続タイプ | FNPT |
コネクタ タイプ | コンプレッションフィッティング |
深さ | 3 1 / 8 " |
数字を表示する | 4桁 |
ディスプレイの高さ | 2 / 5 " |
表示スパン | 9999 |
タイプを表示します。 | LCD |
電気定格 | 1A @ 30V AC/DC |
はめあい | 4 3/4インチのラウンドカットアウト |
取り付け方向 | 垂直 |
装着タイプ | フロントリング |
ピン数 | 15 |
出力 | 4〜20 mA |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | DC12~28V、AC12~28V |
圧力範囲 | 0 ~ 25 インチのトイレ |
リレー | 2 SPDT |
反応時間 | 250ミリ秒。 |
サイズ | 4 3 / 4「X 2 21 / 32」 |
温度。 範囲 | 32度140度までF |
タイプ | 圧力 |
UPC | 993313379850 |
船の重量(kg) | 1.04 |
船高(cm) | 19.3 |
船の長さ(cm) | 17.27 |
船幅(cm) | 9.65 |
HSコード | 9032896050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。