入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 1% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 調節可能 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 3" |
数字を表示する | 3 1/2 桁 |
タイプを表示します。 | LCD |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | アクリル |
必要な電力 | 太陽光発電 |
反応時間 | 15秒。 |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 4 " |
茎の長さ | 15 " |
温度正確さ | -/+1度C |
温度。 範囲 | -58度302度までNS |
電圧 | 3V |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 9.65 |
船の長さ(cm) | 66.55 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。