入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アナログパネル山温度計 |
正確さ | -/+ 2% |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度392度までNS |
接続サイズ | 1 / 4 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 2 1 / 2 " |
グレード | 300年生、304年生 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | ガラス |
動作範囲 | 0度200度までF |
解像度 | 規模の 2% 未満 |
茎の長さ | 6" |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
モデル | 茎の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|
BTPM24041 | 4" | ¥10,756 | |
BTPM240101 | 4" | ¥10,756 | |
BTPM26041 | 6" | ¥10,756 | |
BTPM29041 | 9" | ¥10,756 | |
BTPM290101 | 9" | ¥10,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。