入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 最小/最大ダイヤル温度計 |
正確さ | -/+ 2% |
シミュレーション例 | 密閉シール |
ケースの種類 | 密閉シール |
接続場所 | 戻る |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | NPT |
サイズダイヤル | 3" |
グレード | 300年生、304年生 |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
水晶体物質 | 傷のつきにくいガラス |
解像度 | 2度 |
検知素子 | バイメタル |
幹径 | 1 / 2 " |
茎の長さ | 9" |
温度。 範囲 | 0度200度までF |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 9025198080 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。