入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 圧力トランスデューサー |
正確さ | -/+ 1% フルスケール |
ケーブル長 | 3のフィート |
接続サイズ | 1 / 2 " |
接続タイプ | MNPT |
ディスプレイユニット | 圧力 |
グレード | グレード316、グレード316L |
住宅資材 | ステンレス鋼 |
ハウジングタイプ | 一般的用途 |
IP評価 | IP 66 |
ループ抵抗 | 0から1000オーム |
マックス 現在 | 38ミリアンペア |
マックス。 圧力 | 300 psig |
NEMA評価 | 4X |
動作温度 範囲 | 0度200度までF |
出力 | 4〜20 mA |
出力電流 | 4〜20 mA |
必要な電力 | 13から30Vへ |
圧力範囲 | 0〜150 psig |
製品データシート | dwyer-instruments-628-14-gh-p1-e4-s1.pdf |
反応時間 | 300ミリ秒。 |
熱エラー | -/+ 0.02% |
接液材料 | ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 11.18 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 9026204000 |
原産国 | US |
モデル | 接続サイズ | 電気的接続 | 住宅資材 | マックス。 圧力 | 圧力範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
628-00-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | リード | ステンレス鋼 | 30 psig | 0~15psia | ¥46,316 | |
628-07-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | コンジット接続付き端子台 | 鋳造アルミニウム | 30 psig | 0〜15 psig | ¥56,467 | |
628-07-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | ステンレス鋼 | 30 psig | 0〜15 psig | ¥44,535 | |
628-08-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | コンジット接続付き端子台 | 鋳造アルミニウム | 60 psig | 0〜30 psig | - | 見積依頼
|
628-08-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | ステンレス鋼 | 60 psig | 0〜30 psig | ¥44,535 | |
628-09-CH-P1-E5-S1 | 1 / 4 " | コンジット接続付き端子台 | 鋳造アルミニウム | 100 psig | 0〜50 psig | - | 見積依頼
|
628-09-GH-P1-E1-S1 | 1 / 4 " | - | ステンレス鋼 | 100 psig | 0〜50 psig | ¥44,535 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。