入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 複合ゲージ |
正確さ | +/- 0.5% |
校正証明書 | データ付きのNIST |
ケースカラー | シルバー |
ケースの材質 | ステンレス鋼 |
接続場所 | 低くなる |
接続サイズ | 1 / 2 "NPT |
サイズダイヤル | 4.5 " |
ゲージタイプ | ホイール試乗 |
卒業 | 10のプサイ |
水晶体物質 | ガラス |
動作温度 範囲 | -40度から275度F |
レンジ | 30 "HgVacから100Psi |
リング素材 | ステンレス鋼のねじれ |
最小の卒業 | 5 "Hg〜1 psi |
ソケット素材 | 316ステンレススチール |
チューブ材質 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 0.92 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 21.59 |
HSコード | 9026208000 |
原産国 | US |
モデル | 卒業 | レンジ | 最小の卒業 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4207-2133-CERT | 3のプサイ | 30 "HgVacから15Psi | 1 "Hg、1 psi | ¥46,756 | |
4207-2233-CERT | 5のプサイ | 30 "HgVacから30psi | 1 "Hg、1 psi | ¥46,756 | |
4207-2333-CERT | 5のプサイ | 30 "HgVacから60Psi | 1 "Hg、1 psi | ¥46,756 | |
4207-2533-CERT | 30のプサイ | 30 "HgVacから150psi | 5 "Hg、2 psi | ¥46,756 | |
4207-2633-CERT | 20のプサイ | 30 "HgVacから200psi | 5 "Hg、2 psi | ¥46,756 | |
4207-2733-CERT | 25のプサイ | 30 "HgVacから300psi | 5 "Hg、5 psi | ¥46,756 | |
4207-2833-CERT | 50のプサイ | 30 "HgVacから400psi | 5 "Hg、5 psi | ¥46,756 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。