定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

DURO 4207-1533-CERT 圧力計 0 ~ 2000 Psi 4-1/2 インチ | AE6FUC 5RPL5

DURO 4207-1533-CERT圧力計0〜2000 Psi 4-1 / 2インチ

在庫あり
アイテム:AE6FUC モデル:4207-1533-CERT相互参照:5RPL5

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥46,756 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格圧力計
正確さ+/- 0.5%
校正証明書データ付きのNIST
ケースカラーシルバー
ケースの材質ステンレス鋼
接続場所低くなる
接続サイズ1 / 2 "NPT
サイズダイヤル4.5 "
ゲージタイプホイール試乗
卒業200のプサイ
水晶体物質ガラス
動作温度 範囲-40度から275度F
レンジ0から2000へのpsi
リング素材ステンレス鋼のねじれ
最小の卒業20のプサイ
ソケット素材316ステンレススチール
チューブ材質316ステンレススチール

発送情報:

船の重量(kg) 0.95
船高(cm)12.19
船の長さ(cm)21.59
船幅(cm)21.59
HSコード9026208000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル卒業レンジ最小の卒業価格
DURO 4207-0233-CERT 圧力計 0 ~ 15 Psi 4-1/2 インチ 1/2 インチ | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1のプサイ0から15へのpsi0.1のプサイ¥46,756
DURO 4207-0333-CERT 圧力計 0 ~ 30 Psi 4-1/2 インチ 1/2 インチ | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5のプサイ0から30へのpsi0.2のプサイ¥46,756
DURO 4207-0433-CERT 圧力計 0 ~ 60 Psi 4-1/2 インチ 1/2 インチ | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5のプサイ0から60へのpsi0.5のプサイ¥46,756
DURO 4207-0533-CERT 圧力計 0 ~ 100 Psi 4-1/2 インチ | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10のプサイ0から100へのpsi1のプサイ¥46,756
DURO 4207-0633-CERT 圧力計 0 ~ 160 Psi 4-1/2 インチ | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20のプサイ0から160へのpsi1のプサイ¥46,756
DURO 4207-0733-CERT 圧力計 0 ~ 200 Psi 4-1/2 インチ | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20のプサイ0から200へのpsi2のプサイ¥46,756
DURO 4207-0833-CERT 圧力計 0 ~ 300 Psi 4-1/2 インチ | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50のプサイ0から300へのpsi2のプサイ¥46,756

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DURO 4207-1533-CERT圧力計0〜2000 Psi 4-1 / 2インチ
¥46,756 /単価