DURHAM MANUFACTURING SJC-BDLP-192-5295工業用キャビネット、14ゲージ、192ビン、高さ78インチ、青
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
アイテム価格 | ビンキャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ビンの色 | 青 |
キャビネットあたりのビン | 192 |
ドアあたりのビン | 72 |
キャビネットタイプ | 産業 |
色 | グレー |
ドアタイプ | 深い |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14ガリウム |
ロックタイプ | キー付き |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 0 |
ドア棚の数 | 0 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 84 " |
全幅 | 48 " |
ビンの総数 | 192 |
引き出しの総数 | 0 |
UPC | 714334020510 |
船の重量(kg) | 241.44 |
船高(cm) | 62.39 |
船の長さ(cm) | 122.24 |
船幅(cm) | 213.36 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ビンの総数 | ビンの色 | ドアタイプ | 引き出しの総数 | ゲージ | ロックタイプ | 全体の深さ | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2500-138B-1795 | 138 | レッド | フラッシュ | - | 16ガリウム | キー付き | 24 " | 84 " | ¥389,314 | ||
2500-138B-5295 | 138 | 青 | フラッシュ | - | 16ガリウム | キー付き | 24 " | 84 " | ¥389,314 | ||
2500-138B-95 | 138 | イエロー | フラッシュ | - | 16ガリウム | キー付き | 24 " | 84 " | ¥389,314 | ||
2501-BDLP-102-3S-1795 | 102 | レッド | フラッシュ | - | 16ガリウム | キー付き | 24 " | 72 " | ¥321,263 | ||
2501-BDLP-102-3S-5295 | 102 | 青 | フラッシュ | - | 16ガリウム | キー付き | 24 " | 72 " | ¥321,263 | ||
2501-BDLP-102-3S-95 | 102 | イエロー | フラッシュ | - | 16ガリウム | キー付き | 24 " | 72 " | ¥321,263 | 見積依頼
| |
2501-BDLP-126-1795 | 126 | レッド | フラッシュ | - | 16ガリウム | キー付き | 24 " | 72 " | ¥345,746 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。