DURHAM MANUFACTURING PST-2436-95パイプステークトラック、4つの取り外し可能なパイプ、サイズ24-3 / 8 X 39-3 / 8 X 40-7 / 8インチ
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
アイテム価格 | パイプステークトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 40.88 " |
長さ | 39.375 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 24.38 " |
船の重量(kg) | 71.34 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
PST-2448-95 | 40.88 " | 51.375 " | 24.38 " | ¥95,951 | |
PST-3048-95 | 40.88 " | 51.375 " | 30.38 " | ¥114,496 | |
PST-3060-95 | 40.88 " | 63.375 " | 30.38 " | ¥116,029 | |
PST6W-3672-95 | 38.875 " | 75.375 " | 36.38 " | ¥154,752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。