DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95注文ピッキングカート、傾斜したライティングシェルフ、容量600ポンド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ピッキングカートを注文する |
棚あたりの容量 | 600ポンド |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 13.5 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
Handle | 鋼 |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | ステンレス鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 37.62 " |
全体の長さ(Overall Length) | 60 " |
全幅 | 30 " |
棚の長さ | 60 " |
棚板タイプ | リップ |
棚幅 | 30 " |
棚の寸法を書く | 奥行き12インチ x 幅28-1/16インチ。 |
船の重量(kg) | 69.3 |
船高(cm) | 76.84 |
船の長さ(cm) | 191.29 |
船幅(cm) | 103.35 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 棚の長さ | 終了 | 高さ | 棚幅 | 幅(Width) | 長さ | 負荷容量 | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPC-1836-2-95 | 36 " | パウダーコート | - | 18 " | - | - | 1200ポンド。 | ステンレス鋼 | ¥97,724 | ||
OPC-1836-3-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 40.6875 " | - | 18.25 " | 51.3125 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥101,694 | ||
OPC-2436-2-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 40.6875 " | - | 24.25 " | 51.3125 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥102,596 | ||
OPC-2436-3-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 40.6875 " | - | 24.25 " | 51.3125 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥119,466 | ||
OPC-243648-3-6PH-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 51.0625 " | - | 24.25 " | 51.3125 " | 3000ポンド。 | 鋼 | ¥129,617 | ||
OPC-243660-4-6PH-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 60 " | - | 24.25 " | 51.3125 " | 3000ポンド。 | 鋼 | ¥146,363 | ||
OPC-2448-2-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 40.6875 " | - | 24.25 " | 63.3125 " | 1200ポンド。 | 鋼 | ¥114,793 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。