DURHAM MANUFACTURING MWSR8-LP-95ワイヤースプールカート、容量1200ポンド、グレー
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
アイテム価格 | ワイヤースプールカート |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ハンドル付き | 有り |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 46 " |
全体の長さ(Overall Length) | 18 " |
全幅 | 26 " |
船の重量(kg) | 48.6 |
船高(cm) | 46.04 |
船の長さ(cm) | 81.92 |
船幅(cm) | 117 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。