DURHAM MANUFACTURING MTDM244842-2K195モバイルMTワークベンチ、引き出し1個、容量2000ポンド、サイズ24 x 48 x42インチ
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
アイテム価格 | モバイルマシンテーブル |
キャスター素材 | フェノール |
キャスターサイズ | 3" |
キャスタータイプ | (4)トップロックブレイク付きスイベル |
色 | グレー |
引き出しの深さ | 18.5 " |
引き出しの高さ | 4.75 " |
引き出しの定格荷重 | 100ポンド |
引き出しの幅 | 12.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
負荷容量 | 2000ポンド |
材料 | 溶接鋼 |
引き出しの数 | 1 |
棚の数 | 1 |
全体の高さ | 42 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
UPC | 714334004756 |
船の重量(kg) | 43.05 |
船高(cm) | 67.95 |
船の長さ(cm) | 130.18 |
船幅(cm) | 107.32 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスタータイプ | 終了 | 全幅 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDM182418-2K195 | 24 " | (4)つまみねじブレーキ付きスイベル | パウダーコート | 18 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥126,159 | |
MTDM182430-2K195 | 24 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 18 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥133,180 | |
MTDM182436-2K195 | 24 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 18 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥138,040 | |
MTDM243618-2K195 | 24 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 36 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥124,652 | |
MTDM243630-2K195 | 36 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 24 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥135,689 | |
MTDM243642-2K195 | 36 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 24 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥131,210 | |
MTDM244836-2K195 | 48 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 24 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥138,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。