DURHAM MANUFACTURING MTDM244830-2K195モバイルMTワークベンチ、引き出し1個、容量2000ポンド、サイズ48 x 24 x30インチ
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
アイテム価格 | モバイルマシンテーブル |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 30.25 " |
長さ | 51.25 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334004718 |
幅(Width) | 26.75 " |
船の重量(kg) | 90.68 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | キャスタータイプ | 終了 | 全幅 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTDM182418-2K195 | 24 " | (4)つまみねじブレーキ付きスイベル | パウダーコート | 18 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥126,159 | |
MTDM182430-2K195 | 24 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 18 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥133,180 | |
MTDM182436-2K195 | 24 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 18 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥138,040 | |
MTDM243618-2K195 | 24 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 36 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥124,652 | |
MTDM243630-2K195 | 36 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 24 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥135,689 | |
MTDM243642-2K195 | 36 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 24 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥131,210 | |
MTDM244836-2K195 | 48 " | (4)トップロックブレイク付きスイベル | パウダーコーティング | 24 " | - | - | - | 2000ポンド | ¥138,280 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。