DURHAM MANUFACTURING LPW-34.5X64-95ルーバーパネルラック、ウォールマウント、16ゲージ、サイズ34-1 / 2 X64インチ
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
アイテム価格 | ルーバーパネルラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 64 " |
長さ | 34.5 " |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 16 |
幅(Width) | 0.25 " |
船の重量(kg) | 41 |
HSコード | 7326908695 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
LPW-17.25X20-95 | 20 " | 17.25 " | ¥8,221 | ||
LPW-17.25X64-95 | 64 " | 17.25 " | ¥28,034 | ||
LPW-34.5X12-95 | 12 " | 34.5 " | ¥9,346 | ||
LPW-34.5X20-95 | 20 " | 34.5 " | ¥13,056 | ||
LPW-46X20-95 | 20 " | 46 " | ¥21,333 | ||
LPW-46X64-95 | 64 " | 46 " | ¥54,498 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。