DURHAM MANUFACTURING HTL-3660-DD-4-95メッシュトラック、4シェルフ、サイズ36 x 60インチ、2000ポンド。 容量
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
アイテム価格 | メッシュストックトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 56.4375 " |
長さ | 66.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334049597 |
幅(Width) | 38 " |
船の重量(kg) | 381.36 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|
HTL-2448-DD-2-6PU-95 | 54.5 " | 26 " | ¥238,720 | |
HTL-2448-DD-3-6PU-95 | 54.5 " | 26 " | ¥257,506 | |
HTL-2448-DD-4-95 | 54.5 " | 26 " | ¥274,571 | |
HTL-2460-DD-4-95 | 66.5 " | 26 " | ¥320,984 | |
HTL-3060-DD-4-95 | 66.5 " | 32 " | ¥365,561 | |
HTL-3672-DD-2-6PU-95 | 78.5 " | 38 " | ¥345,430 | |
HTL-3672-DD-3AS-95 | 78.5 " | 38 " | ¥557,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。