DURHAM MANUFACTURING HTL-2460-DD-95ケージトラック、ローデッキ、パッドロック可能、容量2000ポンド、サイズ24 x60インチ
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
アイテム価格 | メッシュストックトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 56.4375 " |
長さ | 66.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334063371 |
幅(Width) | 26 " |
船の重量(kg) | 207.4 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 終了 | 長さ | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 棚の長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL-3048-DD-95 | パウダーコート | - | 2000ポンド | 48 " | 48 " | - | ¥261,927 | |
HTL-3060-DD-95 | パウダーコート | - | 2000ポンド | 60 " | 60 " | - | ¥299,614 | |
HTL-2448-DD-95 | テクスチャードパウダーペイント | 54.5 " | 2000ポンド。 | - | - | 26 " | ¥215,250 | |
HTL-3660-DD-95 | テクスチャードパウダーペイント | 66.5 " | 2000ポンド。 | - | - | 38 " | ¥389,584 | |
HTL-3672-DD-95 | テクスチャードパウダーペイント | 78.5 " | 2000ポンド。 | - | - | 38 " | ¥408,074 | |
HTL-4474-DD-95 | テクスチャードパウダーペイント | 80.5 " | 2000ポンド。 | - | - | 46 " | ¥425,061 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。