DURHAM MANUFACTURING HT-LP-4857-95ホッパートラック、取り外し可能なハンドル、サイズ48 x 65-9 / 16 x 40-1 / 8インチ、グレー
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
アイテム価格 | ホッパートラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 40.13 " |
長さ | 65.56 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
UPC | 714334049528 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 205.8 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HT-LP-3854-95 | 42.4375 " | 56.875 " | ¥186,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。