DURHAM MANUFACTURING HMT-1836-2-95ハイデッキポータブルテーブル、2シェルフ、サイズ18-1 / 4 x 36-1 / 4 x 30-1 / 16インチ
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
アイテム価格 | ハイデッキポータブルテーブル |
キャスター素材 | 傷のない、滑らかなローリングポリ |
キャスターサイズ | 5" |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
色 | グレー |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 30 " |
全体の長さ(Overall Length) | 36 " |
全幅 | 18 " |
UPC | 714334052849 |
船の重量(kg) | 38.56 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
モデル | 幅(Width) | 終了 | 高さ | 長さ | 材料 | 棚の数 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMT-1836-3-95 | - | パウダーコート | - | - | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 | 3 | 36 " | 18 " | ¥74,120 | |
HMT-2436-2-95 | - | パウダーコート | - | - | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 | 2 | 36 " | 24 " | ¥82,987 | |
HMT-2436-3-95 | - | パウダーコート | - | - | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 | 3 | 36 " | 24 " | ¥87,556 | |
HMT-2448-2-95 | - | パウダーコート | - | - | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 | 2 | 48 " | 24 " | ¥98,087 | |
HMT-2448-3-95 | - | パウダーコート | - | - | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 | 3 | 48 " | 24 " | ¥121,635 | |
HMT-3048-2-95 | - | パウダーコート | - | - | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 | 2 | 48 " | 30 " | ¥103,608 | |
HMT-3048-3-95 | - | パウダーコート | - | - | 14 Ga. シェルフ、1 1/2 インチ x 1/8 インチのアングルフレーム、すべて MIG 溶接 | 3 | 48 " | 30 " | ¥118,827 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。