DURHAM MANUFACTURING HET-3060-2-5K-FL-95サービストラック、フロアロック、2シェルフ、サイズ30 x60インチ
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
アイテム価格 | サービストラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 39.5 " |
長さ | 66.375 " |
負荷容量 | 5000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
UPC | 714334024488 |
幅(Width) | 30.38 " |
船の重量(kg) | 228.25 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 棚幅 | 終了 | 高さ | 幅(Width) | 長さ | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2436-2-95 | 24 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 36 " | 24 " | ¥147,980 | ||
HET-2448-2-95 | 24 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 48 " | 24 " | ¥162,101 | ||
HET-3048-2-95 | 30 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 48 " | 30 " | ¥189,003 | ||
HET-3648-2-95 | 36 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 48 " | 36 " | ¥218,577 | ||
HET-3672-2-95 | 36 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 72 " | 36 " | ¥219,093 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000ポンド。 | - | - | ¥146,240 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000ポンド。 | - | - | ¥188,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。