DURHAM MANUFACTURING HET-2448-2-95サービストラック、容量4000ポンド、サイズ48 x 24インチ、スチール
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
アイテム価格 | サービストラック |
棚あたりの容量 | 2000ポンド |
キャスター径 | 6" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 20 " |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14 |
Handle | 成形鋼 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 3" |
負荷容量 | 4000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 37.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | フラットシェルフ |
棚幅 | 24 " |
UPC | 714334052801 |
船の重量(kg) | 70.31 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 121.92 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 棚幅 | 終了 | 高さ | 幅(Width) | 長さ | 負荷容量 | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2436-2-95 | 24 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 36 " | 24 " | ¥147,980 | ||
HET-3048-2-95 | 30 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 48 " | 30 " | ¥189,003 | ||
HET-3648-2-95 | 36 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 48 " | 36 " | ¥218,577 | ||
HET-3672-2-95 | 36 " | パウダーコート | - | - | - | 4000ポンド | 72 " | 36 " | ¥219,093 | ||
HET-2436-2-5K-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000ポンド。 | - | - | ¥146,240 | ||
HET-2436-3-5K-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 39.5 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000ポンド。 | - | - | ¥188,616 | ||
HET-243636-2-5K-95 | - | テクスチャードパウダーペイント | 36 " | 24.38 " | 42.38 " | 5000ポンド。 | - | - | ¥149,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。