DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-5S95 ワードローブキャビネット、5 シェルフ、ハンガーバー、サイズ 36 x 24 x 78 インチ | AC6JQZ 34A969

DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-5S95ワードローブキャビネット、5シェルフ、ハンガーバー、サイズ36 x 24 x78インチ

アイテム:AC6JQZ モデル: HDWC243678-5S95相互参照:34A969
空き状況を確認する

重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください

¥380,865 /単価
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ワードローブ収納キャビネット
組み立て済み/未組み立て組み立て
アセンブリ溶接した
キャビネットの色グレー
ドアタイプスタンダード
終了パウダーコーティング
ゲージ12
Handleパドロック可能
ロックシステム3-Point
材料溶接鋼
ドアの数2
引き出しの数0
棚の数5
全体の深さ24 "
全体の高さ78 "
全幅36 "
棚容量1025ポンド
強度評価ヘビーデューティ
形式組み合わせ
引き出しの総数0

発送情報:

船の重量(kg) 221.4
船高(cm)61.12
船の長さ(cm)91.92
船幅(cm)198.12
HSコード9403200030
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデル引き出しの数全幅棚容量引き出しの総数価格
DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-5S95 ワードローブキャビネット、5 シェルフ、ハンガーバー、サイズ 48 x 24 x 78 インチ | AC6JRA 34A970 HDWC244878-5S95-48 "1375ポンド-¥479,856
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-5S95 ワードローブキャビネット、5 シェルフ、ハンガーバー、サイズ 60 x 24 x 78 インチ | AC6JRB 34A971 HDWC246078-5S95-60 "1750ポンド-¥560,266
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-7M95 ワードローブキャビネット、棚3段、ハンガーバー、サイズ36 x 24 x 78インチ | AC6JRC 34A972 HDWC243678-7M95736 "1025ポンド7¥551,229
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDWC244878-7M95 ワードローブキャビネット、棚3段、ハンガーバー、サイズ48 x 24 x 78インチ | AC6JRD 34A973 HDWC244878-7M95748 "1375ポンド7¥740,333
見積依頼
DURHAM MANUFACTURING HDWC246078-7M95 ワードローブキャビネット、棚3段、ハンガーバー、サイズ60 x 24 x 78インチ | AC6JRE 34A974 HDWC246078-7M95760 "1750ポンド7¥806,605
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DURHAM MANUFACTURING HDWC243678-5S95ワードローブキャビネット、5シェルフ、ハンガーバー、サイズ36 x 24 x78インチ
¥380,865 /単価