DURHAM MANUFACTURING HDJC243678-60-4S5295メンテナンスキャビネット、3シェルフ、60ブルービン、12ゲージ、サイズ36 x 24 x78インチ
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
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 78 " |
長さ | 36.19 " |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 12 |
UPC | 714334049344 |
幅(Width) | 24.12 " |
船の重量(kg) | 446.86 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ビンの総数 | ドアタイプ | 終了 | 長さ | 材料 | 全体の深さ | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDJC243678-4S95 | - | スタンダード | パウダーコーティング | - | 溶接鋼 | 24 " | 36 " | 1025ポンド | ¥373,672 | ||
HDJC244878-4S95 | - | スタンダード | パウダーコーティング | - | 溶接鋼 | 24 " | 48 " | 1375ポンド | ¥429,898 | ||
HDJC246078-4S95 | - | スタンダード | パウダーコーティング | - | 溶接鋼 | 24 " | 60 " | 1750ポンド | ¥492,753 | ||
HDJC243678-60-4S95 | 60 | フラッシュ、ソリッド | パウダーコーティング | - | 鋼 | 24 " | 36 " | - | ¥434,078 | ||
HDJ36-12DC24TB4S95 | 12 | フラッシュ、ソリッド | パウダーコーティング | - | 鋼 | 35.5 " | 48 " | - | ¥603,942 | ||
HDJC243678-60-4S1795 | - | - | テクスチャードパウダーペイント | 36.19 " | 鋼 | - | - | - | ¥459,160 | ||
HDJC244878-156-4S1795 | - | - | テクスチャードパウダーペイント | 48.19 " | 鋼 | - | - | - | ¥591,933 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。