DURHAM MANUFACTURING HDCO246078-4S95屋外キャビネット、12ゲージ、幅60インチ
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
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | パドロック可能 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 溶接鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 60 " |
棚容量 | 1650ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
UPC | 714334065474 |
船の重量(kg) | 286.32 |
船高(cm) | 67.79 |
船の長さ(cm) | 153.35 |
船幅(cm) | 203.99 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全幅 | 棚容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
HDCO243678-4S95 | 36 " | 1900ポンド | ¥498,140 | ||
HDCO244878-4S95 | 48 " | 1200ポンド | ¥655,675 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。