DURHAM MANUFACTURING HDCD244878-6B95収納キャビネット、6引き出し、12ゲージ、サイズ48 x78インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | パドロック可能 |
引き出しの深さの内側 | 20-1 / 4」 |
引き出しの内側の高さ | 6" |
引き出しの内側の幅 | 17-3 / 4」 |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 溶接鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 6 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 48 " |
棚容量 | 1200ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
形式 | 組み合わせ |
引き出しの総数 | 6 |
船の重量(kg) | 412.65 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 棚の数 | ドアタイプ | 終了 | 全体の高さ | 全幅 | 棚容量 | 引き出しの総数 | ゲージ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDDS244878-8S95 | 8 | ダブル | パウダーコーティング | 78 " | 48 " | 1275ポンド | - | 12 | ¥579,068 | 見積依頼
| |
HDDS246078-8S95 | 8 | ダブル | パウダーコーティング | 78 " | 60 " | 1600ポンド | - | 12 | ¥695,559 | 見積依頼
| |
SJC-DLP-4S-14DS-95 | 4 | ボックス | パウダーコーティング | 84 " | 48 " | 700ポンド | - | 14 | ¥563,688 | 見積依頼
| |
HDDS243666-6S95 | 6 | スタンダード | パウダーコーティング | 66 " | 36 " | 950ポンド | - | 12 | ¥410,726 | ||
HDDS244866-6S95 | 6 | スタンダード | パウダーコーティング | 66 " | 48 " | 1275ポンド | - | 12 | ¥448,755 | ||
HDDS247278-8S95 | 8 | スタンダード | パウダーコーティング | 78 " | 72 " | 1525ポンド | - | 12 | ¥628,628 | 見積依頼
| |
JC-482478-5S-95 | 5 | スタンダード | パウダーコーティング | 78 " | 48 " | 700ポンド | - | 14 | ¥497,330 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。