DURHAM MANUFACTURING HDC36-DC12TB4S95シェルフキャビネット、12ビン
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
アイテム価格 | 棚キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
ビンの色 | イエロー |
キャビネットあたりのビン | 12 |
ドアあたりのビン | 6 |
キャビネットの棚の容量 | 1900ポンド |
キャビネットタイプ | ビン/棚 |
色 | グレー |
ドアタイプ | フラッシュ、ソリッド |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
ロックタイプ | パッドロック可能なハンドル |
材料 | 鋼 |
キャビネット棚の数 | 4 |
ドア棚の数 | 0 |
全体の深さ | 35.5 " |
全体の高さ | 78 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 12 |
引き出しの総数 | 0 |
UPC | 714334022408 |
船の重量(kg) | 235.16 |
船高(cm) | 92.23 |
船の長さ(cm) | 92.23 |
船幅(cm) | 198.12 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 色 | ドアタイプ | 全幅 | ビンの総数 | 終了 | ゲージ | ロックタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3500-95 | 84 " | - | スタンダード | 36 " | - | パウダーコーティング | 14 | - | ¥340,845 | ||
3702-16-3S-95 | 78 " | グレー | フラッシュ、ソリッド | 36 " | 16 | パウダーコーティング | 14 | ロック可能なハンドル | ¥395,709 | ||
HDC48-134-3S95 | 78 " | グレー | フラッシュ、ソリッド | 48 " | 134 | パウダーコーティング | 12 | パッドロック可能なハンドル | ¥630,799 | ||
HDC48-144-4S95 | 78 " | グレー | フラッシュ、ソリッド | 48 " | 144 | パウダーコーティング | 12 | パッドロック可能なハンドル | ¥601,423 | ||
HDC36-108-3S95 | 78 " | グレー | フラッシュ、ソリッド | 36 " | 108 | パウダーコーティング | 12 | パッドロック可能なハンドル | ¥586,840 | ||
HDC36-24DC24TB2S95 | 78 " | グレー | フラッシュ、ソリッド | 36 " | 24 | パウダーコーティング | 12 | パッドロック可能なハンドル | ¥567,916 | ||
HDC36-DC24TB4S95 | 78 " | グレー | フラッシュ、ソリッド | 36 " | 24 | パウダーコーティング | 12 | パッドロック可能なハンドル | ¥601,513 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。