DURHAM MANUFACTURING GCRV-301230-08Tガスシリンダーラック、2垂直シリンダー容量、サイズ30 x 12 x 30インチ、黒
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
アイテム価格 | シリンダーバリケードラック |
色 | ブラック |
シリンダー容量 | 2垂直 |
終了 | 質感 |
シリンダー数 | 2シリンダー |
ゲージの数 | 3 |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 30 " |
全幅 | 30 " |
タンク径 | 12 " |
UPC | 714334067980 |
船の重量(kg) | 142.75 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GCRV-441230-08T | 12 " | 44 " | ¥441,615 | ||
GCRV-304830-08T | 48 " | 30 " | ¥704,025 | ||
GCRV-303630-08T | 36 " | 30 " | ¥593,618 | ||
GCRV-302430-08T | 24 " | 30 " | ¥380,445 | ||
GCRV-163630-08T | 36 " | 16 " | ¥526,417 | ||
GCRV-162430-08T | 24 " | 16 " | ¥448,018 | ||
GCRV-161230-08T | 12 " | 16 " | ¥319,189 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。