DURHAM MANUFACTURING EGCVC9-50垂直ガスシリンダーキャビネット、手動クローズ、2ドア、9容量
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
アイテム価格 | ガスボンベキャビネット |
組み立て | 有り |
色 | イエロー |
終了 | グロスパウダーペイント |
高さ | 71.75 " |
長さ | 30.4375 " |
材料 | 鋼 |
シリンダー数 | 9シリンダー |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 30.19 " |
船の重量(kg) | 124.21 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EGCVC12-50 | 71.88 " | 49 " | 30.19 " | ¥226,310 | ||
EGCVC12-SC-50 | 71.88 " | 49.5 " | 30.4375 " | ¥257,092 | ||
EGCVC18-SC-50 | 71.88 " | 61.5 " | 30.4375 " | ¥267,722 | ||
EGCVC2-50 | 35 " | 30.25 " | 19.88 " | ¥119,058 | ||
EGCVC20-50 | 71.88 " | 73 " | 30.19 " | ¥269,208 | ||
EGCVC4-50 | 34.875 " | 29.75 " | 30.125 " | ¥135,604 | ||
EGCVC4-SC-50 | 35 " | 31.875 " | 30.4375 " | ¥158,115 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。