DURHAM MANUFACTURING DCBDLP724RDR-95キャビネット、組み立て済み、72ビン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャビネットあたりのビン | 16 |
ドアあたりのビン | 24 |
キャビネットの棚の容量 | 700ポンド |
キャビネットタイプ | 14ゲージスチールキャビネット |
色 | グレー |
ドアタイプ | ボックススタイル |
引き出し容量 | 250ポンド |
終了 | パウダーコート |
ゲージ | 14ガリウム |
ロックタイプ | 3ポイントロックシステム |
材料 | 溶接鋼 |
キャビネット棚の数 | 1 |
ドア棚の数 | 12 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 48 " |
ビンの総数 | 64 |
引き出しの総数 | 4 |
UPC | 714334011570 |
船の重量(kg) | 240.3 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全幅 | ビンの総数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
DC48-176-95 | 48 " | 176 | ¥605,497 | 見積依頼
| |
DC48-842S6DS-95 | 48 " | 84 | ¥489,606 | 見積依頼
| |
DC48-128-4S-95 | 48 " | 128 | ¥424,753 | 見積依頼
| |
3501584RDR-95 | 36 " | 58 | ¥542,008 | ||
DCBDLP524RDR-95 | 36 " | 52 | ¥563,065 | 見積依頼
| |
DC36-642S6DS-95 | 36 " | 80 | ¥403,371 | 見積依頼
| |
DC-DLP-96-4S-95 | 36 " | 96 | ¥368,710 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。