DURHAM MANUFACTURING APT2SH30606PU95パネル移動トラック、調整可能、サイズ30 x 63-5 / 16 x 36インチ、グレー
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
アイテム価格 | パネルトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 36 " |
長さ | 63.3125 " |
負荷容量 | 3600ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 107.16 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
APT-2436-95 | 45 " | 39.3125 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥119,698 | |
APT-2448-95 | 45 " | 51.3125 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥131,570 | |
APT-2460-6MR-95 | 45 " | 63.3125 " | 2000ポンド。 | 24 " | ¥138,262 | |
APT-3048-95 | 45 " | 51.3125 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥138,877 | |
APT-3060-95 | 45 " | 63.3125 " | 2000ポンド。 | 30 " | ¥151,806 | |
APT-3672-95 | 45 " | 75.31 " | 2000ポンド。 | 36 " | ¥181,284 | |
APT10V-2472-2-5PU-95 | 70 " | 78.25 " | 1400ポンド。 | 27.3125 " | ¥210,311 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。