DURHAM MANUFACTURING 5003-30-5295密閉型棚板、サイズ18 x 36 x 72インチ、青
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
アイテム価格 | 頑丈な密閉型棚 |
ビンの色 | 青 |
ビンの深さ | さまざまな |
ビンの高さ | さまざまな |
ビンタイプ | ポリプロピレン |
ビンの幅 | さまざまな |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
負荷容量 | 1530ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 1 |
全体の深さ | 18 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 36 " |
ビンの総数 | 30 |
UPC | 714334021401 |
船の重量(kg) | 124.44 |
船高(cm) | 46.51 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 9403200020 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ビンの総数 | ビンの色 | ビンの深さ | ビンの高さ | 負荷容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5002-18-1795 | 18 | レッド | 15 " | 7" | 1170ポンド | 18 " | 60 " | 36 " | ¥266,568 | ||
5002-18-5295 | 18 | 青 | 15 " | 7" | 1170ポンド | 18 " | 60 " | 36 " | ¥264,849 | ||
5002-18-95 | 18 | イエロー | 15 " | 7" | 1170ポンド | 18 " | 60 " | 36 " | ¥265,637 | ||
5003-30-1795 | 30 | レッド | さまざまな | さまざまな | 1530ポンド | 18 " | 72 " | 36 " | ¥313,694 | ||
5003-30-95 | 30 | イエロー | さまざまな | さまざまな | 1530ポンド | 18 " | 72 " | 36 " | ¥313,694 | ||
5006-30-1795 | 30 | レッド | さまざまな | さまざまな | 1530ポンド | 18 " | 60 " | 48 " | ¥320,573 | ||
5006-30-5295 | 30 | 青 | さまざまな | さまざまな | 1530ポンド | 18 " | 60 " | 48 " | ¥320,573 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。