DURHAM MANUFACTURING 384-95ワイヤースプールラック、2ロッド、グレー
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
アイテム価格 | 専用収納ラック |
色 | グレー |
構造 | 鋼 |
深さ | 6" |
終了 | パウダーコート仕上げ |
高さ | 21.5 " |
タイプ | ロッドワイヤーラック(ロッド2本) |
UPC | 714334384957 |
幅(Width) | 26.125 " |
船の重量(kg) | 5.08 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 67.31 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 7326908695 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。