DURHAM MANUFACTURING 3502-4S-95収納キャビネット、4つの調整可能な棚、14ゲージ、サイズ48 x72インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 収納キャビネット |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
アセンブリ | 溶接した |
キャビネットの色 | グレー |
ドアタイプ | スタンダード |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | キー付きChromeロック |
ロックシステム | 3-Point |
材料 | 溶接鋼 |
ドアの数 | 2 |
引き出しの数 | 0 |
棚の数 | 4 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 72 " |
全幅 | 48 " |
棚容量 | 700ポンド |
強度評価 | ヘビーデューティ |
引き出しの総数 | 0 |
船の重量(kg) | 193.5 |
船高(cm) | 61.6 |
船の長さ(cm) | 122.24 |
船幅(cm) | 182.88 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | ドアタイプ | ゲージ | 全幅 | 棚容量 | 強度評価 | 引き出しの総数 | Handle | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDC-183678-4S95 | 78 " | スタンダード | 12 | 36 " | 1900ポンド | ヘビーデューティ | - | キー付きChromeロック | ¥424,203 | ||
HDC-243678-4S95 | 78 " | スタンダード | 12 | 36 " | 1900ポンド | ヘビーデューティ | - | キー付きChromeロック | ¥424,001 | 見積依頼
| |
HDC-244866-3S95 | 66 " | スタンダード | 12 | 48 " | 1200ポンド | ヘビーデューティ | - | キー付きChromeロック | ¥367,548 | ||
HDC-244878-4S95 | 78 " | スタンダード | 12 | 48 " | 1200ポンド | ヘビーデューティ | - | キー付きChromeロック | ¥501,884 | 見積依頼
| |
HDC-246078-4S95 | 78 " | スタンダード | 12 | 60 " | 1650ポンド | ヘビーデューティ | - | キー付きChromeロック | ¥674,145 | 見積依頼
| |
HDC-247278-4S95 | 78 " | スタンダード | 12 | 72 " | 1525ポンド | ヘビーデューティ | - | キー付きChromeロック | ¥660,498 | 見積依頼
| |
HDDS243678-8S95 | 78 " | ダブル | 12 | 36 " | 950ポンド | ヘビーデューティ | - | キー付きChromeロック | ¥542,710 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。