DURHAM MANUFACTURING 311B/305B-95 ベース、サイズ 20-5/8 x 12-5/8 x 15 インチ、圧延鋼、グレー
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
アイテム価格 | ベース(Base) |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | グロスパウダーペイント |
高さ | 15 " |
長さ | 20.75 " |
材料 | 鋼 |
UPC | 714334017510 |
幅(Width) | 12.75 " |
船の重量(kg) | 14 |
HSコード | 9403200030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382-95 | グレー | 9" | パウダーコート | 5.75 " | - | 34 " | ¥18,464 | ||
362-95 | グレー | 17.5 " | パウダーコート | - | - | 34.12 " | ¥23,321 | ||
364-95 | グレー | 12.25 " | パウダーコート | - | - | 34.12 " | ¥19,280 | ||
364-17 | レッド | 12.25 " | パウダーコート | 5.75 " | - | 33.75 " | ¥20,916 | ||
304-17 | レッド | 16.25 " | パウダーコート | - | - | 20.25 " | ¥19,737 | ||
304-95-5.75 / LEG | グレー | - | グロスパウダーペイント | 5.6875 " | 20.5625 " | 16.12 " | ¥12,598 | ||
345-95 | - | - | - | 6" | 36 " | 14 " | ¥15,584 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。