DURHAM MANUFACTURING 303-95スライドラック、大、サイズ15-3 / 4 x 20 x15インチ
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
アイテム価格 | スライドラック |
キャビネットの深さ | 15-3 / 4」 |
キャビネットの高さ | 15 " |
キャビネットの幅 | 20 " |
色 | グレー |
引き出しの深さ | 12 " |
引き出しの高さ | 3" |
引き出しの幅 | 18 " |
終了 | パウダーコート |
負荷容量 | 140ポンド(引き出しあたり40ポンド) |
材料 | プライム冷間圧延鋼 |
引き出しの数 | 4(含まれていません) |
船の重量(kg) | 14.4 |
船高(cm) | 41.66 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 53.85 |
HSコード | 7326908695 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | キャビネットの高さ | キャビネットの幅 | 引き出しの深さ | 引き出しの高さ | 引き出しの幅 | 負荷容量 | 引き出しの数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308-95 | 16.375 " | 15.25 " | 13.375 " | 2" | 9.25 " | 180ポンド(引き出しあたり40ポンド) | 6(含まれていません) | - | 見積依頼
| |
307-95 | 11.25 " | 15.25 " | 13.375 " | 2" | 9.25 " | 120ポンド | 4(含まれていません) | - | 見積依頼
| |
306-95 | 6.25 " | 15.25 " | - | - | - | 60ポンド(引き出しあたり40ポンド) | 2(含まれていません) | - | 見積依頼
| |
302-95 | 8.125 " | 20 " | - | - | - | 70ポンド(引き出しあたり40ポンド) | 2(含まれていません) | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。