DURHAM MANUFACTURING 2SPT-EX3660-4-2K-95メッシュストックトラック、両面、2シェルフ、サイズ4-36 / 1 x 4-66 / 1 x 2-56 / 7インチ
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
アイテム価格 | メッシュストックトラック |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | テクスチャードパウダーペイント |
高さ | 56.4375 " |
長さ | 66.5 " |
負荷容量 | 2000ポンド。 |
材料 | 鋼 |
ゲージの数 | 14 |
UPC | 714334041188 |
幅(Width) | 36.25 " |
船の重量(kg) | 284.22 |
HSコード | 8716805010 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2SLT-EX1836-1.2K-95 | 40.13 " | 42.5 " | 1200ポンド。 | 18.25 " | ¥91,571 | ||
2SLT-EX2436-1.2K-95 | 40.13 " | 42.5 " | 1200ポンド。 | 24.25 " | ¥105,699 | ||
2SPT-EX3048-2-2K-95 | 56.4375 " | 54.5 " | 2000ポンド。 | 30.25 " | ¥209,857 | ||
2SPT-EX3060-1A-2K-6PU-95 | 56.4375 " | 66.5 " | 2000ポンド。 | 30.25 " | ¥267,113 | ||
2SPT-EX3060-4-2K-6PU-95 | 56.4375 " | 66.5 " | 2000ポンド。 | 30.25 " | ¥307,477 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。