DURHAM MANUFACTURING 107-95コンパートメントボックス、32開口部、サイズ18 x 12 x 3インチ、スチール
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
アイテム価格 | コンパートメントボックス |
組み立て | 有り |
色 | グレー |
終了 | グロスパウダーペイント |
高さ | 3.0625 " |
長さ | 18.3175 " |
負荷容量 | 40ポンド。 |
材料 | 鋼 |
幅(Width) | 12.4375 " |
船の重量(kg) | 7 |
HSコード | 7326908695 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 終了 | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117-95-D925 | グレー | パウダーコート | - | - | 40ポンド | - | ¥8,083 | ||
099-95-D928 | グレー | パウダーコート | - | - | 40ポンド | - | ¥10,034 | ||
125-17-S1158 | レッド | パウダーコート | - | - | 40ポンド | - | ¥7,839 | ||
099-17-S1158 | レッド | パウダーコート | - | - | 40ポンド | - | ¥8,421 | ||
102-95 | グレー | グロスパウダーペイント | 3.0625 " | 18.3125 " | 40ポンド。 | 12.4375 " | ¥6,902 | ||
102PC227-95 | グレー | グロスパウダーペイント | 3.0625 " | 18.3125 " | 40ポンド。 | 12.62 " | ¥8,722 | ||
109-95 | グレー | グロスパウダーペイント | 3.0625 " | 18.3125 " | 40ポンド。 | 12.4375 " | ¥6,902 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。