入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 使い捨てつなぎ服 |
船の重量(kg) | 1.31 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | マックス。 高さ | 足首スタイル | 色 | サイズ | カバー材質 | カフスタイル | 胸のサイズにフィット | 股下 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG120SWHMD002500 | 67 " | Open | ホワイト | M | - | Open | 33 3/4 "から44/3" | 26 1 / 2 " | 1 | ¥46,095 | ||
PB120SBU4X002500 | 79 " | Open | 青 | 4XL | SMS | Open | 44 3/4 "から54/3" | 51 1 / 4 " | 1 | ¥25,684 | ||
TY125SWHLG0006G1 | 69 " | エラスティック | ホワイト | L | タイベックR 400 | エラスティック | 39 3/4 "から44/3" | 29 " | 1 | ¥14,494 | ||
TY125SHV6X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ¥216,656 | ||
TY125SHV4X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ¥185,733 | ||
TY125SHV2X0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ¥164,870 | ||
TY125SHVXL0025XC | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | ¥148,509 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。