入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アクメナット |
動的負荷容量 | 2209ポンド |
材料 | プラスチック |
取り付け高さ | .50インチ |
取り付けネジ | 1.375-16 UN-3A |
全体の直径 | 1.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
ねじ径 | 1.000 " |
静的負荷容量 | 2209ポンド |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 14.22 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 7415338010 |
原産国 | US |
モデル | 動的負荷容量 | 材料 | 全体の直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 静的負荷容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050ANB010 | 2282ポンド | ブロンズ | 1.25 " | 1" | 7589ポンド | ¥4,137 | |
050ANB025 | 908ポンド | ブロンズ | 1.25 " | 1" | 7054ポンド | ¥4,137 | |
063ANB013 | 2836ポンド | ブロンズ | 1.25 " | 1" | 9553ポンド | ¥4,290 | |
075ANB010 | 5275ポンド | ブロンズ | 1.25 " | 1.5 " | 17005ポンド | ¥4,902 | |
100ANB010 | 7119ポンド | ブロンズ | 1.5 " | 1.5 " | 22676ポンド | ¥6,434 | |
100ANB020 | 6779ポンド | ブロンズ | 1.5 " | 1.5 " | 23216ポンド | ¥6,434 | |
100ANB025 | 7374ポンド | ブロンズ | 1.5 " | 1.5 " | 23755ポンド | ¥6,434 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。