入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダクトハンガー |
ボルトサイズ | 1 / 4 " |
高さ | 9.5 " |
材料 | 鋼 |
マックス 負荷 | 320ポンド |
金属検出可能 | 有り |
パイプサイズ | 8" |
タイプ | ラウンド |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | パイプサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
GRDH04GA20 | 5.5 " | 4" | ¥1,457 | |
GRDH05GA20 | 6.5 " | 5" | ¥1,474 | |
GRDH06GA20 | 7.5 " | 6" | ¥1,468 | |
GRDH07GA20 | 8.5 " | 7" | ¥1,568 | |
GRDH09GA20 | 10.5 " | 9" | ¥1,789 | |
GRDH10GA20 | 11.5 " | 10 " | ¥1,776 | |
GRDH12GA20 | 13.5 " | 12 " | ¥1,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。