入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 14 "x10" |
ダクトサイズ | 14 "x10" |
ゲージ | 24 |
高さ | 8" |
入口直径 | 14 " |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 10 " |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | レデューサー |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 1.05 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 7307929000 |
原産国 | US |
モデル | 圧力定格 | コーティング | 直径 | タイプ | 幅(Width) | ダクトサイズ | ゲージ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR8P4PGA26 | 3 "WG | 亜鉛めっきされた | 8 "x4" | レデューサー | 8" | 8 "x4" | 26 | 7.5 " | ¥3,253 | |
GRR8P6PGA26 | 3 "WG | 亜鉛めっきされた | 8 "x6" | レデューサー | 8" | 8 "x6" | 26 | 6" | ¥4,082 | |
GRR12P8PGA26 | 3 "WG | 亜鉛めっきされた | 12 "x8" | レデューサー | 12 " | 12 "x8" | 26 | 8.125 " | ¥4,847 | |
GRMD75GAK | 10 "WG | 亜鉛メッキ/クロームメッキ | 3 / 4 " | 湿気の排出 | 3.5 " | - | - | 2" | ¥13,158 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。