入手する 5月 16, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィッティング |
コーティング | 亜鉛めっきされた |
直径 | 4" |
ダクトサイズ | 4" |
ゲージ | 26 |
高さ | 6.75 " |
入口直径 | 4" |
材料 | 鋼 |
アウトレット径 | 4" |
圧力定格 | 3 "WG |
タイプ | 90度エルボー |
幅(Width) | 6.75 " |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 7306901000 |
原産国 | US |
モデル | 直径 | ダクトサイズ | ゲージ | 高さ | 入口直径 | アウトレット径 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAE690GA26 | 6" | 6" | 26 | 9" | 6" | 6" | 9" | ¥1,742 | |
GRAE890GA26 | 8" | 8" | 26 | 11 " | 8" | 8" | 11 " | ¥2,084 | |
GRAE1090GA26 | 10 " | 10 " | 26 | 13 " | 10 " | 10 " | 13 " | ¥3,799 | |
GRAE1290GA26 | 12 " | 12 " | 26 | 15 " | 12 " | 12 " | 15 " | ¥4,519 | |
GRAE1490GA26 | 14 " | 14 " | 26 | 17 " | 14 " | 14 " | 17 " | ¥5,085 | |
GRAE490GA24 | 4" | 4" | 24 | 6.75 " | 4" | 4" | 6.75 " | ¥2,596 | |
GRAE690GA24 | 6" | 6" | 24 | 9" | 6" | 6" | 9" | ¥2,834 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。