アイテム価格 | ブチルテープパッチ |
エージェンシーコンプライアンス | UL、LEED準拠、FDA 21CFR175.105、MILC-18909B、TT-C-1796A、タイプII、クラスB、ML LC-18969B。 タイプ II、クラス B |
色 | グレー |
長さ | 2" |
形式 | ブチル |
温度。 範囲 | -65度から220度 |
厚さ | 3 / 16 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 6.6 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。