DRYROD 1205531電極溶接オーブン
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
アイテム価格 | 電極溶接オーブン |
容量 | 150ポンド |
チャンバーの深さ | 19/3インチ |
絶縁 | グラスファイバー |
断熱材の厚さ | 1/1インチ |
温度。 範囲 | 100〜300度F |
タイプ | ベンチトップ |
電圧 | 120 / 240 VAC |
船の重量(kg) | 35.38 |
船高(cm) | 52.07 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8514300000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
1205523 | 50ポンド | ハンドル付き | ¥222,819 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。