DROSSBACH 312PEBSX0000XGSチューブ3インチID300フィート
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コルゲートスプリットルームチューブ |
色 | ブラック |
内部径 | 3.481-3.559" |
長さ | 300ft。 |
材料 | ポリエチレン |
公称寸法 | 3.5 " |
外径 | 3.819-3.937" |
温度。 範囲 | -40〜200度 |
壁の厚さ | .011-.179 |
船の重量(kg) | 52.2 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 53.34 |
船幅(cm) | 53.34 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | CA |
モデル | 内部径 | 長さ | 材料 | 公称寸法 | 外径 | 温度。 範囲 | 壁の厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
014PEBSX0000XZS | 0.237-0.266" | 3200ft。 | ポリエチレン | 1 / 4 " | 0.372-0.400" | -40〜200度 | .004-.067 | ¥91,013 | |
038PEBSX0000XZS | 0.341-0.380" | 1900ft。 | ポリエチレン | 3 / 8 " | 0.496-0.526" | -40〜200度 | .005-.075 | ¥59,614 | |
012PEBSX0000XZS | 0.473-0.516" | 1100ft。 | ポリエチレン | 1 / 2 " | 0.664-0.700" | -40〜200度 | .005-.094 | ¥47,906 | |
058PEBSX0000XZS | 0.603-0.639" | 800ft。 | ポリエチレン | 5 / 8 " | 0.802-0.837" | -40〜200度 | .005-.099 | ¥37,793 | |
034PEBSX0000XZS | 0.707-0.759" | 550ft。 | ポリエチレン | 3 / 4 " | 0.950-0.989" | -40〜200度 | .005-.118 | ¥30,079 | |
100PEBSX0000XZS | 1.02-1.069" | 300ft。 | ポリエチレン | 1" | 1.251-1.304" | -40〜200度 | .006-.117 | ¥27,544 | |
114PEBSX0000XZS | 1.199-1.257" | 250ft。 | ポリエチレン | 1.25 " | 1.446-1.5" | -40〜200度 | .006-.123 | ¥29,410 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。