アイテム価格 | ポータブルブロワー/ドライヤー |
空気の流れの方向 | 水平垂直 |
アンプ | 2.7 |
CFM高 | 2600 |
導体サイズ | 14 AWG |
ハウジングの色 | 青 |
ハウジング径 | 24-5 / 16」 |
住宅の高さ | 24 7 / 64 " |
ハウジングの長さ | 10 13 / 16 " |
住宅資材 | 回転成形ポリエチレン |
ハウジングの幅 | 24 5 / 16 " |
Hz | 60 |
モーターHP | 13/32 |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
ブレードの数 | 7 |
指揮者の数 | 3 |
速度の数 | 変数 |
コンセントの高さ | 17 " |
出口幅 | 17 " |
全体の高さ | 24 " |
全体の長さ(Overall Length) | 10 13 / 16 " |
全幅 | 24 5 / 16 " |
相 | 1 |
電源コードの長さ | 16ft。 |
プロペラ径 | 16.5 " |
プロペラ材料 | ナイロン |
必要 | 120 VAC |
電圧 | 115V |
ホイール直径 | 16.5 " |
船の重量(kg) | 12.38 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。