DRI-EAZ F271 Hepa500フィルター15-3 / 4インチ幅
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
アイテム価格 | HEPAフィルター |
フレーム | 有り |
公称深さ | 3 / 4 " |
公称フィルターサイズ | 15-3/4x15-3/4x3/4 |
公称高さ | 15.75 " |
公称幅 | 15.75 " |
船の重量(kg) | 0.19 |
船高(cm) | 42.42 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 28.45 |
HSコード | 8421398015 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。