アイテム価格 | 修復ポータブル除湿機 |
周りの派遣社員。 範囲 | 33度から100度F |
アンプ | 6.4 |
キャビネット素材 | ポリエチレン回転成形 |
容量/ 24時間@ 60%RH | 85パイント |
容量/ 24時間@ 90%RH | 132パイント |
色 | 青 |
霜取りタイプ | ホットガスバイパス |
深さ | 19.5 " |
ファンCFM | CFM 227 |
ファン回転速度 | 1 |
フィルタ | 高風量 |
高さ | 32 " |
湿度範囲 | 45〜99 RH |
Hz | 60 |
最大リフト | 20のフィート |
NEMAプラグ構成 | 5-15P |
キャスターホイールの数 | 2 |
電源コードの長さ | 25ft。 |
冷媒チャージ | 16オンス |
冷媒タイプ | R-410A |
電圧 | 115V |
幅(Width) | 20 " |
船の重量(kg) | 38.1 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 50.8 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8479891000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。